MAUDLIN 產品 開槽墊片 H-8 x 8 英寸
篩選
螺栓尺寸: 2" , 長度: 8" , 材料: 300系列不銹鋼 , 尺寸: H , 槽深: 6" , 槽寬: 2.5“ , 類型: 無標籤 , 寬度: 8"
次數 | 型號 | 洛氏硬度 | 脾氣 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSH050 | B80-90 | 退火 | 1.27mm | +/- 0.0010英寸 | NT$7,956 | |
A | MSH100 | B80-90 | 退火 | 2.54mm | +/- 0.0020英寸 | NT$8,423 | |
A | MSH075 | B80-90 | 退火 | 1.905mm | +/- 0.0020英寸 | NT$11,271 | |
A | MSH125 | B80-90 | 退火 | 3.175mm | +/- 0.0003英寸 | NT$8,965 | |
A | MSH010 | C35-45 | 全硬 | 0.254mm | +/- 0.0005英寸 | NT$8,510 | |
A | MSH020 | C35-45 | 全硬 | 0.508mm | +/- 0.0005英寸 | NT$11,370 | |
A | MSH001 | C35-45 | 全硬 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | NT$7,169 | |
A | MSH002 | C35-45 | 全硬 | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | NT$7,016 | |
A | MSH003 | C35-45 | 全硬 | 0.076mm | +/- 0.0002英寸 | NT$6,761 | |
A | MSH004 | C35-45 | 全硬 | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | NT$6,779 | |
A | MSH005 | C35-45 | 全硬 | 0.127mm | +/- 0.0003英寸 | NT$7,361 | |
A | MSH015 | C35-45 | 全硬 | 0.381mm | +/- 0.0005英寸 | NT$8,452 | |
A | MSH025 | C35-45 | 全硬 | 0.635mm | +/- 0.0008英寸 | NT$12,106 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 穩壓器
- 電工膠帶
- 線車配件
- 阻燃手套
- 碼頭矯平機
- 衝擊套筒和批頭
- 檢查和檢索工具
- 變形金剛
- 高跟鞋
- 堅果
- DYNABRADE 2“ x 48”皮帶尺寸工具立磨機
- AEROFLEX USA 管道保溫
- LOC-LINE Flex軟管喇叭形噴嘴
- KTI 1/2“驅動器公制插槽
- ARLINGTON INDUSTRIES 管道密封膠
- MAIN FILTER INC. 互換液壓過濾器,纖維素,10 微米,密封
- APOLLO VALVES 88A-200 系列法蘭全通徑球閥
- CONDOR PU 塗層防割手套,防割等級 A5
- WINSMITH SE Encore,系列,E17 尺寸,XDVD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機
- BOSTON GEAR 10 個徑節鋼製閥桿小齒輪