項目 | 開槽墊片 |
螺栓尺寸 | 2" |
總長: | 8" |
材料 | 300系列不銹鋼 |
洛氏硬度 | C35-45 |
尺寸 | H |
槽深 | 6" |
槽寬 | 2.5“ |
脾氣 | 全硬 |
厚度 | 0.076mm |
厚度公差 | +/- 0.0002英寸 |
類別 | 無標籤 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 洛氏硬度 | 脾氣 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSH001 | C35-45 | 全硬 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣6,817元 | |
MSH002 | C35-45 | 全硬 | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣6,584元 | |
MSH004 | C35-45 | 全硬 | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣6,772元 | |
MSH005 | C35-45 | 全硬 | 0.127mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣6,843元 | |
MSH010 | C35-45 | 全硬 | 0.254mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣8,429元 | |
MSH015 | C35-45 | 全硬 | 0.381mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣8,372元 | |
MSH020 | C35-45 | 全硬 | 0.508mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣11,262元 |