MEDCASTER 旋轉板腳輪,附 2 位元方向鎖,熱塑性橡膠
篩選
腳輪制動器包括: 沒有 , 腳輪產品組: 帶2位方向鎖定的萬向腳輪 ,腳輪溫度。 可用範圍: 是 , 腳輪類型: 旋轉 , 腳輪材質: 熱塑性橡膠 , 腳輪形狀: 標準 , 核心顏色: 灰色 , 芯材: 聚烯烴 , 延長引線: 沒有 , 內螺栓孔間距: 1-3/4 x 2-13/16" , 鎖類型: 2位置方向鎖 , 安裝螺栓直徑: 5機構/ 16“ , 非標: 是 , 外螺栓孔間距: 1-3/4 x 3-1/16" , 板材尺寸: 2-1/2 x 3-5/8" , 板厚: 0.125“ , 板材類型: C , 旋轉半徑: 0" , 車輪軸承: 精密球 , 輪材質: 熱塑性橡膠 , 輪寬: 1.25“
次數 | 型號 | 溫度。 範圍 | 腳輪額定載荷範圍 | 硬度計 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 框架表面處理 | 框架材質 | 額定負載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CH04TPP125DLTP01G | -30度至180度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 灰色 | 4" | 鍍鉻 | 鐵件 | 240磅。 | NT$1,382 | |
B | NG04QDP125DLTP01G | -30度至180度F | 0至299磅 | 65邵氏A | 灰色 | 4" | 尼龍 | 鐵件 | 275磅。 | NT$1,102 | |
B | NG05QDP125DLTP01G | -30度至180度F | 300至999磅 | 65邵氏A | 灰色 | 5" | 尼龍 | 鐵件 | 325磅。 | NT$1,167 | |
A | CH03TPP125DLTP01G | -30度至180度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 灰色 | 3" | 鍍鉻 | 鐵件 | 190磅。 | NT$1,267 | |
A | CH05TPP125DLTP01G | -30度至180度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 灰色 | 5" | 鍍鉻 | 鐵件 | 260磅。 | NT$1,571 | |
A | CH06TPP125DLTP01G | -30度至180度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 灰色 | 6" | 鍍鉻 | 鐵件 | 260磅。 | NT$2,193 | |
C | SS03AMP125DLTP01G | -30度至210度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 湖水綠 | 3" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 165磅。 | NT$2,369 | |
C | SS04AMP125DLTP01G | -30度至210度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 湖水綠 | 4" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 190磅。 | NT$2,402 | |
C | SS05AMP125DLTP01G | -30度至210度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 湖水綠 | 5" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 220磅。 | NT$2,797 | |
C | SS06AMP125DLTP01G | -30度至210度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 湖水綠 | 6" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 240磅。 | NT$2,625 |