項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 帶2位方向鎖定的萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 85邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鉻 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-13/16" |
額定負載 | 260磅。 |
鎖類型 | 2位置方向鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 是 |
外部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 3-1/16" |
總高度 | 6.437“ |
平板尺寸 | 2-1/2 x 3-5/8" |
板厚 | 0.125“ |
板型 | C |
賽道 | 雙球硬化 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -30度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 腳輪額定載荷範圍 | 硬度計 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 框架表面處理 | 框架材質 | 額定負載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125DLTP01G | -30度至180度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 灰色 | 3" | 鍍鉻 | 鐵件 | 190磅。 | 新台幣1,095元 | |
CH04TPP125DLTP01G | -30度至180度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 灰色 | 4" | 鍍鉻 | 鐵件 | 240磅。 | 新台幣1,045元 | |
CH06TPP125DLTP01G | -30度至180度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 灰色 | 6" | 鍍鉻 | 鐵件 | 260磅。 | 新台幣2,154元 | |
SS03AMP125DLTP01G | -30度至210度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 湖水綠 | 3" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 165磅。 | 新台幣2,047元 | |
SS04AMP125DLTP01G | -30度至210度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 湖水綠 | 4" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 190磅。 | 新台幣2,075元 | |
SS05AMP125DLTP01G | -30度至210度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 湖水綠 | 5" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 220磅。 | 新台幣2,114元 | |
SS06AMP125DLTP01G | -30度至210度F | 0至299磅 | 85邵氏A | 湖水綠 | 6" | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 240磅。 | 新台幣2,103元 |