MERCOID壓力開關
篩選
交流觸點額定值: 15A @ 125/250/480 伏 , 行動: 標準 , 驅動類型: 光圈 , 爆破壓力: 1200 PSI , 聯繫表: 單刀雙擲 ,直流觸點額定值: 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V ,HP @ 3 相 - 230V: 1/4 ,IP等級: 54 ,NEMA 評級: 4X , 階段: 單/三 ,溫度。 範圍: -30度至180度F
次數 | 型號 | 高頻差動式測試棒 | 端口類型 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SA1111E-A4-K1 | 4至7.5 psi | 1端口1/4“ FNPT | 10至150 psi | NT$36,410 | |
A | SA1111E-S5-K2 | 4至7.5 psi | 1端口1/2“ FNPT | 10至150 psi | NT$43,111 | |
A | SA1112E-A4-K1 | 5至12.5 psi | 1端口1/4“ FNPT | 20至250 psi | NT$39,258 | |
A | SA1112E-S5-K2 | 5至12.5 psi | 1端口1/2“ FNPT | 20至250 psi | NT$35,051 | |
A | SA1113E-A4-K1 | 12至45 psi | 1端口1/4“ FNPT | 30至500 psi | NT$38,990 | |
A | SA1113E-S5-K2 | 12至45 psi | 1端口1/2“ FNPT | 30至500 psi | NT$43,407 |