項目 | 壓力開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125/250/480 伏 |
行動 | 標準 |
驅動方式 | 光圈 |
爆破壓力 | 1200 PSI |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
直流接觸額定值 | 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V |
高頻差動式測試棒 | 12至45 psi |
HP @ 3相-230V | 1/4 |
IP等級 | 54 |
NEMA號 | 4X |
段落 | 單/三 |
端口類型 | 1端口1/2“ FNPT |
範圍 | 30至500 psi |
溫度。 範圍 | -30度至180度F |
船重(kg) | 1.63 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
型號 | 高頻差動式測試棒 | 端口類型 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SA1111E-A4-K1 | 4至7.5 psi | 1端口1/4“ FNPT | 10至150 psi | 新台幣36,410元 | |
SA1111E-S5-K2 | 4至7.5 psi | 1端口1/2“ FNPT | 10至150 psi | 新台幣43,111元 | |
SA1112E-A4-K1 | 5至12.5 psi | 1端口1/4“ FNPT | 20至250 psi | 新台幣39,258元 | |
SA1112E-S5-K2 | 5至12.5 psi | 1端口1/2“ FNPT | 20至250 psi | 新台幣35,051元 | |
SA1113E-A4-K1 | 12至45 psi | 1端口1/4“ FNPT | 30至500 psi | 新台幣38,990元 |