MERSEN FERRAZ PT 熔斷器,0.625kV 至 15.5kV
篩選
交流電壓額定值: 7200V , 機身材質: 通用汽車 , 直徑: 0.81“ , 長度: 9.5“ , 安裝: 夾
次數 | 型號 | 額定電流 | |
---|---|---|---|
A | A720T1/2E-1 | 0.5A | 詢價
|
A | A720T3/4E-1 | 0.75A | 詢價
|
A | A720T1E-1 | 1A | 詢價
|
A | A720T2E-1 | 2A | 詢價
|
A | A720T3E-1 | 3A | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 訂書機和釘書機
- 爬行空間和地下室風扇
- 空中絞車
- 泵和缸套
- 空氣和真空釋放閥
- 分銷
- 我們的乳膠
- 密閉空間設備
- 中央設備
- 通訊
- SQUARE D 塑殼斷路器:HGL系列
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 塑料導軌完整包
- PASS AND SEYMOUR Radiant 系列發光單極開關
- WRIGHT TOOL 鉗子套
- HOFFMAN 直截面拼接分隔器
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,3/4-16 Unf
- MARTIN SPROCKET 吊架軸承,陶瓷
- MORSE DRUM 液壓動力單元
- GROVE GEAR GRG 系列,BMQ-R 型,826 尺寸,Ironman 蝸輪減速機