MICRO 100 GELM 系列,立銑刀
篩選
切割方向: 右手 , 切割類型: 中心 , 尺寸類型: 公制 , 結尾: Single , 結束樣式: 方形 , 年級: C2微晶 , 螺旋角: 30學位 ,清單編號: 凝膠膜 , 材料: 碳化物 , 類型: 粗加工/精加工
次數 | 型號 | 直徑 | 完 | 切割長度 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GELM-040-2X | 4mm | AlTiN塗層 | 25mm | 2 | 75mm | 4.00mm | NT$1,406 | |
B | GELM-060-3 | 6mm | 未塗佈 | 25mm | 3 | 75mm | 6.00mm | NT$1,630 | |
C | GELM-060-4 | 6mm | 未塗佈 | 25mm | 4 | 75mm | 6.00mm | NT$1,627 | |
B | GELM-080-3 | 8mm | 未塗佈 | 30mm | 3 | 75mm | 8.00mm | NT$1,960 | |
B | GELM-100-3X | 10mm | AlTiN塗層 | 38mm | 3 | 100mm | 10.00mm | NT$2,900 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 剎車馬達
- 封閉式空調
- 家電手推車
- 吸煙庇護所
- 泵控制
- 動力鋸及配件
- 電力測試
- 安全警報和警告
- 抽屜和櫥櫃五金
- BRADLEY 衣櫃Z儲物櫃
- BRADY 紅色標籤活頁夾站
- BRADY B-7642 HX PermaSleeve電線標記
- BUSSMANN LPN-RK SPNP 系列特種熔斷器
- UNISTRUT 牆梯支架
- SPEARS VALVES PVC 新型標準儲罐適配器,帶 FKM 墊片,插座 x 插座
- LITHONIA LIGHTING LED罐頭照明改造套件
- VESTIL TG-800 系列標準重疊壁掛式乙烯基條門
- BALDOR / DODGE SCED,雙螺栓軸台,滾珠軸承
- WINSMITH SE 外殼系列,E20 尺寸,XDBS 單級減速機