項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 6mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | Single |
立銑刀應用 | 粗加工/精加工 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 未塗佈 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 25mm |
清單編號 | 凝膠膜 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 6.00mm |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 75mm |
小腿Dia | 6.00mm |
類別 | 粗加工/精加工 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 完 | 切割長度 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELM-040-2X | 4mm | AlTiN塗層 | 25mm | 2 | 75mm | 4.00mm | 新台幣1,526元 | ||
GELM-060-4 | 6mm | 未塗佈 | 25mm | 4 | 75mm | 6.00mm | 新台幣1,744元 | ||
GELM-080-3 | 8mm | 未塗佈 | 30mm | 3 | 75mm | 8.00mm | 新台幣2,101元 | ||
GELM-100-3X | 10mm | AlTiN塗層 | 38mm | 3 | 100mm | 10.00mm | 新台幣3,102元 |