米勒史密斯設備壓力表
篩選
精度: +/- 3-2-3% , 外殼顏色: 黑色 , 案例材料: 鐵件 , 連接位置: 降低 , 連接尺寸: 1/4“ MNPT , 錶盤尺寸: 2" , 儀表類型: 焊接調節器 , 鏡片材質: 聚碳酸酯 , 插座材質: 黃銅 , 管材質: 磷青銅
次數 | 型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GA134-03 | 5 PSI | 0至30 psi,0至2 Bar | 1 PSI | NT$1,121 | |
A | GA141-03 | 5 PSI | 0至30 psi,0至2 Bar | 1 PSI | NT$1,122 | |
A | GA135-03 | 10 PSI | 0至60 psi,0至4 Bar | 2 PSI | NT$1,121 | |
A | GA143-03 | 20 PSI | 0至100 psi,0至7 Bar | 2 PSI | NT$1,121 | |
A | GA137-03 | 30 PSI | 0至150 psi,0至10 Bar | 5 PSI | NT$1,121 | |
A | GA140-03 | 40 PSI | 0至200 psi,0至14 Bar | 2 PSI | NT$1,121 | |
A | GA138-03 | 100 PSI | 0至400 psi,0至28 Bar | 10 PSI | NT$1,121 | |
A | GA142-03 | 100 PSI | 0至600 psi,0至40 Bar | 20 PSI | NT$1,121 | |
B | GA145-03 | 1000 PSI | 0至6000 psi / Bar | 200 PSI | NT$1,959 |