項目 | 壓力計 |
準確性 | +/- 3-2-3% |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 鐵件 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1/4“ MNPT |
錶盤尺寸 | 2" |
量規類型 | 焊接調節器 |
應屆畢業生 | 100 PSI |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
範圍 | 0至600 psi,0至40 Bar |
最小畢業 | 20 PSI |
插座材質 | 黃銅 |
管材 | 磷青銅 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | CN |
型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GA134-03 | 5 PSI | 0至30 psi,0至2 Bar | 1 PSI | 新台幣1,121元 | |
GA135-03 | 10 PSI | 0至60 psi,0至4 Bar | 2 PSI | 新台幣1,121元 | |
GA137-03 | 30 PSI | 0至150 psi,0至10 Bar | 5 PSI | 新台幣1,121元 | |
GA138-03 | 100 PSI | 0至400 psi,0至28 Bar | 10 PSI | 新台幣1,121元 | |
GA140-03 | 40 PSI | 0至200 psi,0至14 Bar | 2 PSI | 新台幣1,121元 | |
GA141-03 | 5 PSI | 0至30 psi,0至2 Bar | 1 PSI | 新台幣1,122元 | |
GA143-03 | 20 PSI | 0至100 psi,0至7 Bar | 2 PSI | 新台幣1,121元 |