ML KISHIGO 阻燃背心,拉鍊
ML Kishigo AZFM 300 系列阻燃高能見度背心可以遠距離識別工人,從而降低事故風險並提高工作現場的整體安全性。 這些 Hi-Viz 背心用於道路施工和交通控制、公用設施和維護工程以及建築 ...站點。讀
篩選
ANSI類別: 2 , ATPV 評級: 5.1 , 閉合類型: 拉鍊 , 顏色: 黃綠色 , 性別: 男女皆宜的 , 危險風險類別 (HRC): 1 , 材料: 改性丙烯酸 , 口袋數量: 0 , 口袋: 4 , 條紋顏色: 銀色
次數 | 型號 | 適合胸圍 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AZFM300-M | 40“到51” | 26“ | M | NT$5,440 | |
A | AZFM300-L | 44“到55” | 27“ | L | NT$5,440 | |
A | AZFM300-XL | 48“到59” | 27“ | XL | NT$5,440 | |
A | AZFM300-2X | 52“到63” | 28“ | 2XL | NT$5,668 | |
A | AZFM300-3X | 56“到67” | 29“ | 3XL | NT$5,974 | |
A | AZFM300-4X | 60“到71” | 29“ | 4XL | NT$6,189 |
阻燃背心,拉鍊
ML Kishigo AZFM 300 系列阻燃高能見度背心可以遠距離識別工人,從而降低事故風險並提高工作現場的整體安全性。 這些 Hi-Viz 背心用於道路施工和交通控制、公用事業和維護工程以及建築工地。
功能
- 它們由聚酯材料製成,在苛刻的工作環境中具有高強度和耐磨損性。
- 這些 Hi-Viz 背心具有對比色反光條紋邊框,在白天和低光源條件下均具有出色的可視性。
- 它們配有拉鍊,可在工作活動中輕鬆安全地固定。
- 這些背心符合 ANSI / ISEA 標準眾所周知的高可見度服裝安全標準。
- 它們的背面還具有條紋“U”圖案,可從不同角度提供額外的可見度,從而提高佩戴者的安全性。