項目 | FR高可見度背心 |
ANSI類 | 2 |
ATPV評級 | 5.1 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 黃綠色 |
適合胸圍 | 60“到71” |
性別 | 男女皆宜的 |
危險風險類別 (HRC) | 1 |
總長: | 29“ |
材料 | 改性丙烯酸 |
口袋數 | 0 |
口袋數(內側) | 3 |
口袋數(外面) | 0 |
口袋 | 4 |
尺寸 | 4XL |
條紋顏色 | 銀色 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 6117809000 |
型號 | 適合胸圍 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AZFM300-M | 40“到51” | 26“ | M | 新台幣5,440元 | |
AZFM300-L | 44“到55” | 27“ | L | 新台幣5,440元 | |
AZFM300-XL | 48“到59” | 27“ | XL | 新台幣5,440元 | |
AZFM300-2X | 52“到63” | 28“ | 2XL | 新台幣5,668元 | |
AZFM300-3X | 56“到67” | 29“ | 3XL | 新台幣5,974元 |