ML KISHIGO GF185 高能見度背心
ML Kishigo GF185 系列高能見度背心非常適合道路施工、交通控制和緊急應用,以提高工人的能見度。 它們的高可見度和反光特性使其在弱光條件下發揮至關重要的作用,可降低事故風險並確保危急情況下工人的安全...校準任務。讀
篩選
ANSI類別: 2 , ATPV 評級: 8.9卡路里/平方厘米 , 閉合類型: 鉤和環 , 顏色: 黃綠色 , 危險風險類別 (HRC): 2 , 材料: 改性丙烯酸 , 口袋數量: 4 , 條紋顏色: 銀色
次數 | 型號 | 適合胸圍 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GF185-SM | 40“到42” | 27“ | M | NT$781 | |
A | GF185-L-XL | 44“到48” | 27“ | L / XL | NT$781 | |
A | GF185-2X-3X | 50“到54” | 28.5“ | 2XL / 3XL | NT$803 | |
A | GF185-4X-5X | 56“到62” | 29“ | 4XL / 5XL | NT$837 |
GF185 高能見度背心
ML Kishigo GF185 系列高能見度背心非常適合道路施工、交通控制和緊急應用,以提高工人的能見度。 它們的高可見度和反光特性使其在低光源條件下發揮至關重要的作用,可降低事故風險並確保工人在執行關鍵任務時的安全。
功能
- 它們採用透氣、吸濕排汗的網狀織物,讓工人在長時間使用時保持舒適。
- 這些背心提供多個帶有加固縫線的大口袋,可安全地攜帶必要的工具和設備。
- 它們配有前拉鍊,方便快速地穿脫。
- 這些背心採用變性腈綸結構,具有阻燃性,並配有 2 英寸寬的銀色反光帶,在弱光或黑暗條件下提供最大的可視性和安全性。