項目 | 高能見度背心 |
ANSI類 | 2 |
ATPV評級 | 8.9卡路里/平方厘米 |
封閉類型 | 鉤和環 |
顏色 | 黃綠色 |
適合胸圍 | 44“到48” |
危險風險類別 (HRC) | 2 |
總長: | 27“ |
材料 | 改性丙烯酸 |
口袋數 | 4 |
口袋數(內側) | 1 |
口袋數(外面) | 4 |
尺寸 | L / XL |
條紋顏色 | 銀色 |
船重(kg) | 0.4 |
型號 | 適合胸圍 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GF185-2X-3X | 50“到54” | 28.5“ | 2XL / 3XL | 新台幣4,016元 | |
GF185-4X-5X | 56“到62” | 29“ | 4XL / 5XL | 新台幣4,050元 | |
GF185-SM | 40“到42” | 27“ | M | 新台幣3,994元 |