MORSE DRUM Morspeed 1500 系列叉車鼓裝卸機附件
莫爾斯鼓 MORSPEED 1500 系列叉車鼓處理機附件設計用於使用叉車安全、高效地處理鼓。 它們在倉庫和製造工廠中很有用。
篩選
滾筒高度: 最少24英寸 , 叉袋尺寸: 16 1機構/ 2“ , 高度: 30“ , 鉗口材質: 鐵件 , 長度: 27“ ,分鐘。 滾筒高度: 24“ , 其他: 前叉口袋最小開口16.5英寸
次數 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 288-1 | 手動、機械自動 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | 關閉,打開 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 1 | NT$84,040 | |
B | 287 | 手動、機械自動 | 纖維 , 鑲邊纖維 , 鑲邊塑料 , 鑲邊鋼 , 鋼 | 關閉,打開 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 1 | NT$60,468 | |
C | 288-1-2H | 手動、機械自動 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | 關閉,打開 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 1 | NT$126,265 | |
D | 288-2 | 手動、機械自動 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | 關閉,打開 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 2 | NT$137,129 | |
E | 288-2-2H | 手動、機械自動 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | 關閉,打開 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 2 | NT$220,349 | |
B | 287-2H | 手動、機械自動 | 纖維 , 鑲邊纖維 , 鑲邊塑料 , 鑲邊鋼 , 鋼 | 關閉,打開 | 30 加侖。 ,55 加侖。 ,85 加侖。 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 1 | NT$104,537 |
功能
- 這些桶裝卸機叉車附件可以搬運帶邊鋼桶、塑料桶和纖維桶。
- 它們有鋼製鉗口,可以從頂部夾住鼓。
- 這些莫爾斯叉車滾筒搬運機適用於直壁和損壞的滾筒。
兼容配件
- 莫爾斯鼓 2523-P 繫帶靠背套件:該套件包括一條寬棉質織物帶,可避免損壞並固定負載,防止其在運輸過程中掉落或移動。
常问问题解答
使用滾筒搬運設備時應採取哪些預防措施?
- 穿戴適當的個人防護裝備。
- 在提升或移動之前正確固定桶。
- 避免使滾筒裝卸機叉車附件超載超過其承受能力。
如何選擇適合我需求的滾筒搬運設備?
考慮一些因素,例如您想要處理的鼓的類型和尺寸、重量能力要求、可操作性和空間限制。
使用滾筒搬運設備有哪些好處?
使用圓桶裝卸設備可以增強工作場所安全性、提高效率、減少體力勞動、最大限度地減少產品溢出並防止圓桶損壞。
滾筒升降機和滾筒傾斜機有什麼不同?
桶升降機設計用於垂直提升桶,以便於運輸和堆疊。 另一方面,滾筒傾斜器設計用於傾斜滾筒以傾倒或傾倒其內容物。
我應該在莫爾斯堆高機滾筒搬運機中尋找哪些安全功能?
過載保護、將滾筒固定到位的鎖定機制以及減少操作員壓力的人體工學設計是需要注意的一些安全功能。
啟動下顎的最低重量要求是多少?
- 每個滾筒一個頭的型號為 75 磅
- 每個滾筒有兩個頭的型號為 350 磅
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 管匯
- 空氣帶砂光機
- 孵化器
- 塑料鏈條護欄配件
- 微型壓力開關
- 暖通空調電機
- 焊接台及配件
- 潤滑
- 門鎖和鎖舌
- 固定環和分類
- NIBCO 長半徑彎頭,90度
- ACCUFORM SIGNS 成捲危險標籤,10 萬張 PF 卡片紙,6-1/4" x 3"
- DAYTON 皮帶驅動軸流式風扇,葉片直徑 16 英寸
- PHILIPS ADVANCE 照明引擎
- BATTERY DOCTOR 環形端子線束
- SPEARS VALVES PVC 100 級 IPS 製造 90 度。 彎頭,墊片 x 插口
- SMC VALVES Vfs系列閥組
- VESTIL BOL-JK系列帶鏈槽鋼管護柱
- VESTIL SDU 系列標準負載懸臂雙面立柱
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,MDSX 螺旋/蜗杆雙減速減速機