MURRAY MPD系列插入式塑殼斷路器
篩選
框架類型: MP , 極數: 2 , 電壓: 240V
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MPD2150 | 10kAIC @ 240V | 150A | - | 詢價
|
B | MPD2175 | 10kAIC @ 240V | 175A | - | 詢價
|
C | MPD2200 | 10kAIC @ 240V | 200A | - | 詢價
|
D | MPD2200R | 10kAIC @ 240V | 200A | - | 詢價
|
B | MPD2150KH | 22kAIC @ 240V | 150A | - | 詢價
|
E | MPD2200RH | 22kAIC @ 240V | 200A | - | 詢價
|
F | MPD2175KH | 22kAIC @ 240V | 175A | - | 詢價
|
B | MPD2200KH | 22kAIC @ 240V | 200A | NT$17,928 | 詢價
|
MPD系列插入式塑殼斷路器
Murray MP 系列斷路器旨在為負載中心、配電盤、配電盤和母線提供針對嚴重短路和過載情況的保護。 這些器件具有熱磁跳閘機構,可在達到預定的電流過載值時自動斷開電路。 它們進一步與插入式安裝連接集成,以實現順利的現場安裝,並能夠在 10V 時提供 22 和 240kAIC 的中斷能力。 從各種額定電流為 150、175 和 200A 的斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 折疊手推車
- 鍵軸
- 石膏板升降機
- 製冷劑測量監控
- 餐飲服務車
- 浴缸/壁球
- 起重磁鐵和吸盤起重器
- 物料升降機
- 安全開關
- 合金鋼
- BUSSMANN 高速半導體熔斷器:FWH 系列
- SWEEPEX 多用途掃帚套件
- METRO Super Erecta腳輪,5英寸,彈性橡膠
- MERSEN FERRAZ T 類 600V 保險絲座
- EATON 丹佛斯 DSV3-B 系列止回閥
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8 英寸軸流罐式風扇,鋼製
- SPEAKMAN 球閥
- CONDOR 針織手套,全指,無塗層,棉質,13 號
- BALDOR / DODGE SXRH 球軸承
- TRI-ARC U 型設計鋸齒狀支撐懸臂梯,20 吋懸臂