NIBCO 733-4 LF系列,聯合
Nibco 733-4 LF 系列管接頭非常適合高壓流體,用於通過焊接或加熱連接銅管或各種接頭,以實現永久防漏緊密連接。 這些管接頭用於便攜式水接頭,例如暖通空調、管道和工業應用...做客製化。 讀
篩選
次數 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7333LF-112 | - | C×FNPT | 327 PSI | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5“ | -20度至200度F | 1.5“ | NT$7,576 | |
B | 7334LF-114 | - | C×MNPT | 351 PSI | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25“ | -20度至200度F | 1.25“ | NT$4,233 | |
B | 7334LF-12 | - | C×MNPT | 577 PSI | 5 / 8“x 1 / 2” | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | NT$1,180 | |
B | 7334LF-112 | - | C×MNPT | 327 PSI | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5“ | -20度至200度F | 1.5“ | NT$4,714 | |
B | 7334LF-1 | 無鉛鑄造DZR黃銅 | C×MNPT | 395 PSI | 1-1 / 8“ x 1” | 1" | -20度至400度F | 1" | NT$3,757 | |
C | 733-4-LF 2 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 291 PSI | - | 2" | -20度至200度F | 2" | NT$6,706 | |
D | 7334-LF 3/8 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 623 PSI | - | 3機構/ 8“ | -20度至200度F | 3機構/ 8“ | NT$1,348 | |
C | 733-4-LF 21/2 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 269 PSI | - | 2.5“ | -20度至200度F | 2.5“ | NT$22,295 | |
D | 7334-LF 1/4 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 623 PSI | - | 1機構/ 4“ | -20度至200度F | 1機構/ 4“ | NT$1,428 |
功能
- Nibco 733-4 LF 系列管接頭採用低鉛鑄造黃銅/青銅結構,可實現防銹和剛性連接。
- 它們的工作壓力範圍為 269 至 623 psi。
標準與批准
- ASME B16.18
- 品質政策 ISO 9001
- NSF/ANSI 372 / 61
常问问题解答
Nibco 733-4 LF 系列管接頭的工作溫度範圍是多少?
20 到 200 華氏度。
如何安裝 Nibco 733-4 LF 系列管接頭?
這些管接頭的安裝過程包括將管插入接頭直至到達管止擋,然後使用扳手將螺母牢固地擰緊到接頭主體上。
如何維護這些 Nibco 733-4 LF 系列管接頭?
- 定期檢查配件是否有磨損、損壞或洩漏的跡象。 如果發現任何問題,請根據需要修理或更換配件。
- 定期清潔配件,清除可能影響其性能的任何碎屑或堆積物。 使用溫和的肥皂和水溶液,然後徹底沖洗並完全乾燥。
- 避免過度擰緊接頭,因為這可能會損壞接頭主體和管道。
- 避免在配件上使用刺激性化學品或研磨性清潔劑,因為它們會損壞黃銅材料。
- 安裝新的管道或配件時,請務必仔細遵循製造商的說明,以確保正確的安裝和功能。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 蓮蓬頭和浴缸龍頭
- 卡車後視鏡
- 精密鋼角尺
- 絕緣鞋
- 過程溫度計
- 可租用的設備
- 噴霧器和撒佈機
- 潤滑劑的儲存和分配
- 實驗室烤箱的加熱和製冷
- 起重五金
- HALDER SUPERCRAFT 鎚頭 1 9/16 英寸硬
- VOLLRATH 內蓋鉸鏈
- WESTWARD 石工位5/16英寸
- B & P MANUFACTURING 光滑防滑路緣坡道
- ANVIL API Line 鋼管接頭
- EATON HT800 系列替換 LED
- WORLDWIDE ELECTRIC WorldStart 高效系統軟啟動器控制面板
- ELGA 壁掛式安裝套件
- MONARCH ROLS-W 傳感器
- BOSTON GEAR 10 徑節鋼未淬硬螺旋等徑齒輪