項目 | 工會 |
連接類型 | C×FNPT |
材料 | 低鉛鑄青銅 |
最大。 壓力 | 327 PSI |
外直徑。 | 1-5/8" x 1-1/2" |
管道尺寸 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
管尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.6 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-4-LF 2 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 291 PSI | - | 2" | -20度至200度F | 2" | 新台幣6,706元 | ||
733-4-LF 21/2 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 269 PSI | - | 2.5“ | -20度至200度F | 2.5“ | 新台幣22,295元 | ||
7334-LF 1/4 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 623 PSI | - | 1機構/ 4“ | -20度至200度F | 1機構/ 4“ | 新台幣1,428元 | ||
7334-LF 3/8 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 623 PSI | - | 3機構/ 8“ | -20度至200度F | 3機構/ 8“ | 新台幣1,352元 | ||
7334LF-1 | 無鉛鑄造DZR黃銅 | C×MNPT | 395 PSI | 1-1 / 8“ x 1” | 1" | -20度至400度F | 1" | 新台幣3,816元 | ||
7334LF-12 | - | C×MNPT | 577 PSI | 5 / 8“x 1 / 2” | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,204元 | ||
7334LF-114 | - | C×MNPT | 351 PSI | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25“ | -20度至200度F | 1.25“ | 新台幣4,278元 |