NIBCO 近端粗彎頭,90 度
篩選
閥體材質: 紫銅 ,溫度。 範圍: -20度至400度F
次數 | 型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 607 6 | 寬x高 | 201 psi @ 200度F | 6.125“ | 6" | NT$27,353 | |
A | 607 5 | 寬x高 | 215 psi @ 200度F | 5.125“ | 5" | NT$20,566 | |
A | 607 31 / 2 | 寬x高 | 243 psi @ 200度F | 3.625“ | 3.5“ | NT$7,834 | |
B | 6072 4 | FTG×C | 235 psi @ 200度F | 4.125“ | 4" | NT$6,535 | |
C | 60722 11 / 2 | FTG × FTG | 577 psi @ 200度F | 1.625“ | 1.5“ | NT$940 | |
C | 60722 1 / 2 | FTG × FTG | 577 psi @ 200度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | NT$238 | |
C | 60722 1 | FTG × FTG | 395 psi @ 200度F | 1.125“ | 1" | NT$555 | |
C | 60722 3 / 4 | FTG × FTG | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | NT$419 | |
C | 60722 11 / 4 | FTG × FTG | 351 psi @ 200度F | 1.375“ | 1.25“ | NT$688 | |
C | 60722 2 | FTG × FTG | 291 psi @ 200度F | 2.125“ | 2" | NT$1,785 |