項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | FTG × FTG |
最大。 壓力 | 577 psi @ 200度F |
外直徑。 | 1.625“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60722 3 / 4 | FTG × FTG | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣419元 | ||
60722 1 / 2 | FTG × FTG | 577 psi @ 200度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣238元 | ||
607 6 | 寬x高 | 201 psi @ 200度F | 6.125“ | 6" | 新台幣27,353元 | ||
6072 4 | FTG×C | 235 psi @ 200度F | 4.125“ | 4" | 新台幣6,535元 | ||
607 5 | 寬x高 | 215 psi @ 200度F | 5.125“ | 5" | 新台幣20,566元 | ||
60722 1 | FTG × FTG | 395 psi @ 200度F | 1.125“ | 1" | 新台幣555元 | ||
607 31 / 2 | 寬x高 | 243 psi @ 200度F | 3.625“ | 3.5“ | 新台幣7,834元 |