NIBCO異徑彎頭
篩選
閥體材質: 鑄青銅 ,溫度。 範圍: -20度至400度F
次數 | 型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 707R 11 / 2X1 | 寬x高 | 327 psi @ 200度F | 1-5/8" x 1-1/8" | - | 1-1 / 2“ x 1” | NT$1,813 | |
A | 707R 11/4X3/4 | 寬x高 | 351 psi @ 200度F | 1-3/8" x 7/8" | - | 1-1/4" x 3/4" | NT$1,515 | |
B | 7073R 3 / 4X1 | C×FNPT | 395 psi @ 200度F | 7/8" x 1-1/8" | 1" | 3機構/ 4“ | NT$1,266 | |
B | 7073R 1/2X3/4 | C×FNPT | 466 psi @ 200度F | 5 / 8“x 7 / 8” | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | NT$725 |