扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 7073R 3 / 4X1異徑彎頭鑄銅C x Fnpt | Pinkoi AC6WHP 36N502

NIBCO 7073R 3/4X1 異徑彎頭 鑄青銅 C x Fnpt

有現貨
貨號:AC6WHP 型號:7073R 3/4X1交叉編號:36N502

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,266 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目異徑彎頭
主體材料鑄青銅
連接類型C×FNPT
最大。 壓力395 psi @ 200度F
外直徑。7/8" x 1-1/8"
管道尺寸1"
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)4.06
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)3.56
HS代碼7412200085
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸管尺寸價錢
NIBCO 707R 11 / 4X3 / 4異徑彎頭鑄銅1-1 / 4 x 3/4 In | AC6WHK 36N497 707R 11/4X3/4寬x高351 psi @ 200度F1-3/8" x 7/8"-1-1/4" x 3/4"新台幣1,515元
NIBCO 707R 11 / 2X1異徑彎頭鑄銅1-1 / 2 x 1英寸| AC6WHL 36N498 707R 11 / 2X1寬x高327 psi @ 200度F1-5/8" x 1-1/8"-1-1 / 2“ x 1”新台幣1,813元
NIBCO 7073R 1 / 2X3 / 4異徑彎頭鑄銅C x Fnpt | Pinkoi AC6WHN 36N501 7073R 1/2X3/4C×FNPT466 psi @ 200度F5 / 8“x 7 / 8”3機構/ 4“1機構/ 2“新台幣725元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 7073R 3/4X1 異徑彎頭 鑄青銅 C x Fnpt
新台幣1,266元 /單元