NIBCO 異徑彎頭,長半徑,90 度
篩選
閥體材質: 紫銅 , 連接類型: 寬x高 ,溫度。 範圍: -20度至400度F
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 607LTR 11 / 4X1 | 351 psi @ 200度F | 1-3/8" x 1-1/8" | 1-1 / 4“ x 1” | NT$1,004 | |
A | 607LTR 1X5 / 8 | 395 psi @ 200度F | 1-1/8" x 3/4" | 1英寸x 5/8英寸 | NT$834 | |
A | 607LTR 1X3 / 4 | 395 psi @ 200度F | 1-1/8" x 7/8" | 1英寸x 3/4英寸 | NT$863 | |
A | 607LTR 3/4X1/2 | 466 psi @ 200度F | 7 / 8“x 5 / 8” | 3 / 4“x 1 / 2” | NT$593 | |
A | 607LTR 3/4X5/8 | 466 psi @ 200度F | 7 / 8“x 3 / 4” | 3 / 4“x 5 / 8” | NT$606 | |
A | 607LTR 5/8X1/2 | 505 psi @ 200度F | 3 / 4“x 5 / 8” | 5 / 8“x 1 / 2” | NT$648 | |
A | 607LTR 1/2X3/8 | 577 psi @ 200度F | 5 / 8“x 1 / 2” | 1 / 2“x 3 / 8” | NT$577 | |
A | 607LTR 1/4X1/8 | 729 psi @ 200度F | 3 / 8“x 1 / 4” | 1 / 4“x 1 / 8” | NT$628 |