項目 | 減少彎頭,長半徑,90度 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 505 psi @ 200度F |
外直徑。 | 3 / 4“x 5 / 8” |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 5 / 8“x 1 / 2” |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
607LTR 3/4X1/2 | 466 psi @ 200度F | 7 / 8“x 5 / 8” | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣593元 | |
607LTR 1/2X3/8 | 577 psi @ 200度F | 5 / 8“x 1 / 2” | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣577元 | |
607LTR 1X3 / 4 | 395 psi @ 200度F | 1-1/8" x 7/8" | 1英寸x 3/4英寸 | 新台幣863元 | |
607LTR 11 / 4X1 | 351 psi @ 200度F | 1-3/8" x 1-1/8" | 1-1 / 4“ x 1” | 新台幣1,004元 | |
607LTR 3/4X5/8 | 466 psi @ 200度F | 7 / 8“x 3 / 4” | 3 / 4“x 5 / 8” | 新台幣606元 | |
607LTR 1X5 / 8 | 395 psi @ 200度F | 1-1/8" x 3/4" | 1英寸x 5/8英寸 | 新台幣834元 | |
607LTR 1/4X1/8 | 729 psi @ 200度F | 3 / 8“x 1 / 4” | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣628元 |