DAYTON 電磁閥,不帶線圈,黃銅,250 psi
篩選
閥體材質: 黃銅 , 墊片材料: 布納N , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. ,分鐘。 工作壓差: 5 PSI , 操作類型: 先導操作 ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路
次數 | 型號 | 氣流 | 體積係數 | 流量範圍 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A701 | 77.0至200 scfm | 3.50 | 7.8至55.3 gpm | 1機構/ 2“ | 4.187“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | NT$4,524 | |
A | 3A435 | 77.0至458.5 scfm | 3.50 | 7.8至55.3 gpm | 1機構/ 2“ | 4.187“ | 2.5“ | 1機構/ 2“ | NT$6,542 | |
A | 3A437 | 154.0至917 scfm | 7.00 | 15.6至110.7 gpm | 3機構/ 4“ | 4.75“ | 3.25“ | 3機構/ 4“ | NT$8,207 | |
A | 3A438 | 286至1703 scfm | 13.00 | 29.1至205.5 gpm | 1" | 5.187“ | 4 1機構/ 16“ | 1" | NT$11,763 | |
A | 1A580 | 352至2110 scfm | 16.00 | 35.8至253 gpm | 1.25“ | 5 25機構/ 32“ | 4 9機構/ 16“ | 1.25“ | NT$12,585 | |
A | 1A581 | 550至3300 scfm | 25.00 | 55.9至395 gpm | 1.5“ | 6 9機構/ 32“ | 5.25“ | 1.5“ | NT$18,116 |
電磁閥,無線圈,黃銅,250 psi
代頓無線圈電磁閥是二通閥,可電動控制水處理系統、加濕器、自動售貨機和焊接設備中空氣、水、惰性氣體和輕油的釋放。 這些閥門採用黃銅結構,配有丁腈橡膠墊圈,可抵抗油、汽油和石油基液體,能夠承受高達 2 華氏度的液體溫度。這些常閉閥門採用先導式來打開和關閉閥門。 有多種電磁閥供您選擇,以適應 180/3 至 8-1/1 英寸的管道尺寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 退出裝置
- 連續性測試儀
- 千分尺套裝
- 腳輪配件
- 塗料器
- 實驗室設備
- 非電性能測試
- 梯子平台和腳手架
- 紙箱訂書機和封口機
- 青銅
- NTN 滾珠絲槓支撐軸承
- PIC GAUGES 通用複合表,MNPT,1/2“ NPT,表連接位置:Bott
- BFT GATE OPENERS Moovi路障
- BESSEY 桌夾5500
- VESTIL PT 系列野餐桌
- MARTIN SPROCKET 8V 系列 Hi-Cap 楔形槍托 4 槽 MST 滑輪
- MARTIN SPROCKET QD 襯套型同步帶輪,L 帶型
- TRAMEX 襯裡
- SALISBURY 0 級電氣手套套件,11 英寸,黑色
- GROVE GEAR GR 系列,H-H1 型,818 尺寸,Ironman 蝸輪減速機