項目 | 電磁閥少線圈 |
氣流 | 286至1703 scfm |
主體材料 | 黃銅 |
體積係數 | 13.00 |
流量範圍 | 29.1至205.5 gpm |
墊片材料 | 布納N |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
操作類型 | 先導操作 |
孔口直徑。 | 1" |
總高度 | 5.187“ |
總長度 | 4 1機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1" |
安全工作水壓 | 300 PSI |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
型號 | 氣流 | 體積係數 | 流量範圍 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A580 | 352至2110 scfm | 16.00 | 35.8至253 gpm | 1.25“ | 5 25機構/ 32“ | 4 9機構/ 16“ | 1.25“ | 新台幣12,712元 | |
1A581 | 550至3300 scfm | 25.00 | 55.9至395 gpm | 1.5“ | 6 9機構/ 32“ | 5.25“ | 1.5“ | 新台幣18,116元 | |
3A435 | 77.0至458.5 scfm | 3.50 | 7.8至55.3 gpm | 1機構/ 2“ | 4.187“ | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣6,608元 | |
3A437 | 154.0至917 scfm | 7.00 | 15.6至110.7 gpm | 3機構/ 4“ | 4.75“ | 3.25“ | 3機構/ 4“ | 新台幣8,290元 | |
4A701 | 77.0至200 scfm | 3.50 | 7.8至55.3 gpm | 1機構/ 2“ | 4.187“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣4,524元 |