PIC 壓力表 通用複合壓力表,MNPT,1/2" NPT,壓力表連接位置:Bott
篩選
校准證書: 沒有 , 外殼顏色: 不銹鋼 , 案例材料: 不銹鋼 , 連接位置: 底部 , 連接尺寸: 1機構/ 2“ , 儀表類型: 重型 , 主要應用: 一般用途
次數 | 型號 | 錶盤尺寸 | 鏡頭材質 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 最小畢業 | 插座材質 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201L-402CD | 4" | 塑料 | 30度至160度F | 30 到 0 到 60 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 2/1 | 銅 | 銅 | NT$2,626 | |
B | 4001-2LCE | 4" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 100 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 2/1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$5,931 | |
C | 301L-402CF | 4" | 塑料 | 30度至160度F | 30 到 0 到 160 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 5/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$3,565 | |
C | 301L-402CC | 4" | 塑料 | 30度至160度F | 30 到 0 到 30 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 1/0.5 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$3,565 | |
B | 4001-2LCC | 4" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 30 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 1/0.5 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$5,931 | |
B | 4001-2LCB | 4" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 15 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 0.5/0.2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$5,931 | |
A | 201L-402CE | 4" | 塑料 | 30度至160度F | 30 到 0 到 100 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 5/2 | 銅 | 銅 | NT$2,246 | |
C | 301L-402CD | 4" | 塑料 | 30度至160度F | 30 到 0 到 60 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 2/1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$3,565 | |
B | 4001-2液晶屏 | 4" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 60 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 1/0.5 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$5,931 | |
B | 4001-2升 | 4" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 300 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 5/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$5,931 | |
B | 4001-2LCF | 4" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 160 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 5/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$5,931 | |
A | 201L-402CC | 4" | 塑料 | 30度至160度F | 30 到 0 到 30 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 1/0.5 | 銅 | 銅 | NT$2,246 | |
D | 6001-2LCF | 6" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 160 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 5/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$14,094 | |
D | 6001-2LCC | 6" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 30 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 1/0.5 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$8,793 | |
D | 6001-2LCE | 6" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 100 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 2/1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$8,793 | |
D | 6001-2液晶屏 | 6" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 60 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 1/0.5 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$8,793 | |
D | 6001-2升 | 6" | 玻璃 | -30度至180度F | 30 到 0 到 300 英寸。 汞/磅/平方英寸 | 5/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | NT$8,793 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 車輛清潔和洗車刷
- 烙鐵槍和鍋
- 輪耳螺母鎖
- 定用途電機
- 污水泵和污水泵
- 水渠
- 製冷測試設備
- 作物苗圃和環境美化
- 熱塑性焊接
- KNIPEX 電子鉗
- BURNDY 標準桶形壓縮連接器
- DIXON 隔板防鬆螺母
- DURHAM MANUFACTURING 庫存推車,符合人體工程學的手柄
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 套管內螺紋適配器,套管 x Fipt
- FERVI 測力計
- WIHA TOOLS 粗短 6 合 1 Torx(R) 起子頭套件
- ZURN 清潔塞
- DEWALT 玻璃纖維伸縮梯,300 磅。 負載能力,ANSI IA 型
- GROVE GEAR NH 系列,HM-H1 型,826 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機