扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PIC 壓力表 4001-2LCH 複合壓力表重型 4 英寸 30/0/300 psi | AG9LKK 20TW94

PIC GAUGES 4001-2LCH 複合壓力表重型 4 英寸 30/0/300 psi

有現貨
貨號:AG9LKK 型號:4001-2LCH交叉編號:20TW94

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,931 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目複合量規
校准證書沒有
錶殼顏色不銹鋼
外殼材料不銹鋼
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 2“
錶盤尺寸4"
量規類型重型
鏡頭材質玻璃
工作溫度 範圍-30度至180度F
主要應用一般用途
範圍30 到 0 到 300 英寸。 汞/磅/平方英寸
傳感器材質不銹鋼
最小畢業5/2
插座材質不銹鋼
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)6.35
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)12.95
原產地CN

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 1.00%
  • 壓力和真空表類型:複合表
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:否
  • 量具初級範圍編號畢業:30/50
  • 所需的壓力表適配器:否

產品型號

產品型號錶盤尺寸鏡頭材質工作溫度 範圍範圍最小畢業插座材質接液材料價錢
PIC GAUGES 201L-402CC混合液4英寸30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"塑料30度至160度F30 到 0 到 30 英寸。 汞/磅/平方英寸1/0.5新台幣2,246元
PIC GAUGES 201L-402CD複合儀表液位4英寸30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"塑料30度至160度F30 到 0 到 60 英寸。 汞/磅/平方英寸2/1新台幣2,626元
PIC GAUGES 201L-402CE混合液4英寸30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"塑料30度至160度F30 到 0 到 100 英寸。 汞/磅/平方英寸5/2新台幣2,246元
PIC GAUGES 4001-2LCB重型4英寸複合壓力計30/0 / 15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"玻璃-30度至180度F30 到 0 到 15 英寸。 汞/磅/平方英寸0.5/0.2不銹鋼不銹鋼新台幣5,931元
PIC GAUGES 4001-2LCC重型4英寸複合壓力計30/0 / 30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"玻璃-30度至180度F30 到 0 到 30 英寸。 汞/磅/平方英寸1/0.5不銹鋼不銹鋼新台幣5,931元
PIC GAUGES 4001-2LCD重型複合表4英寸30/0 / 60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2液晶屏4"玻璃-30度至180度F30 到 0 到 60 英寸。 汞/磅/平方英寸1/0.5不銹鋼不銹鋼新台幣5,931元
PIC Gauges 4001-2LCE重型4英寸複合壓力計30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"玻璃-30度至180度F30 到 0 到 100 英寸。 汞/磅/平方英寸2/1不銹鋼不銹鋼新台幣5,931元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PIC GAUGES 4001-2LCH 複合壓力表重型 4 英寸 30/0/300 psi
新台幣5,931元 /單元