歐姆龍 G3NA 固態繼電器
篩選
手指安全: 是 , 安裝: 表面 , 極數: 1 , 輸出電壓: 24到240 VAC
次數 | 型號 | 電壓輸出 | 安培 | 錶殼顏色 | 輸入電壓 | 項目 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 段落 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G3NA475BUTU2AC100240 | - | - | 米色 | 100到264 VAC | 固態繼電器 | 75 | - | 光電三端雙向可控矽 | NT$6,941 | |
B | G3NA-210B-AC200-240 | 24-240 VAC | 10 | 黃褐色 | 200-240 VAC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 3 | 光電耦合器 | NT$1,984 | |
B | G3NA-240B-AC200-240 | 24-240 VAC | 40 | 黃褐色 | 200-240 VAC | 固態繼電器,圓盤式 | 40A | 3 | 光電耦合器 | NT$3,938 | |
B | G3NA-650B-AC100-240 | 400-600 VAC | 50 | 米色 | 100-240 VAC | 固態繼電器,圓盤式 | 50A | 1 | 光電耦合器 | NT$6,292 | |
B | G3NA-610B-DC5-24 | AC | - | 米色 | DC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 3 | 光電耦合器 | NT$5,335 | |
B | G3NA-610B-AC100-240 | AC | - | 米色 | AC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 3 | 光電耦合器 | NT$5,183 | |
B | G3NA-625B-DC5-24 | AC | - | 米色 | DC | 固態繼電器,圓盤式 | 25A | 3 | 光電耦合器 | NT$5,675 | |
B | G3NA-625B-AC100-240 | AC | - | 米色 | AC | 固態繼電器,圓盤式 | 25A | 3 | 光電耦合器 | NT$5,224 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 百葉窗
- 預裝線槽
- 蠟和清潔劑
- 手套箱手套
- 強制空氣冷卻器
- 鼓風機
- 電動工具
- 護眼及配件
- 手冊
- 泳池和水療泵
- APPROVED VENDOR 工會三通/一頭燕尾
- DURHAM MANUFACTURING 機器工作台、抽屜
- THOMAS & BETTS RG2系列環形端子
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,3/4-32 Un
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 DWV 裝配式測試三通,帶插頭的插座 x FPT
- 80/20 內角支架,2 孔
- MARTIN SPROCKET C 系列錐形襯套 4 槽常規庫存滑輪
- GRAINGER 運輸鼓
- CAMPBELL 圓眼帽旋轉按扣
- GROVE GEAR GR 系列,BM-L 型,860 尺寸,Ironman 蝸輪減速機