項目 | 固態繼電器 |
錶殼顏色 | 米色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | 100到264 VAC |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 75 |
安裝 | 表面 |
極數 | 1 |
輸出電壓 | 24到240 VAC |
開關類型 | 光電三端雙向可控矽 |
在開啟 | 過零 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.1 |
原產地 | CN |
型號 | 電壓輸出 | 安培 | 錶殼顏色 | 輸入電壓 | 項目 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 段落 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3NA-610B-DC5-24 | AC | - | 米色 | DC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 3 | 光電耦合器 | 新台幣5,335元 | |
G3NA-610B-AC100-240 | AC | - | 米色 | AC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 3 | 光電耦合器 | 新台幣5,183元 | |
G3NA-625B-DC5-24 | AC | - | 米色 | DC | 固態繼電器,圓盤式 | 25A | 3 | 光電耦合器 | 新台幣5,675元 | |
G3NA-625B-AC100-240 | AC | - | 米色 | AC | 固態繼電器,圓盤式 | 25A | 3 | 光電耦合器 | 新台幣5,224元 | |
G3NA-650B-AC100-240 | 400-600 VAC | 50 | 米色 | 100-240 VAC | 固態繼電器,圓盤式 | 50A | 1 | 光電耦合器 | 新台幣6,292元 | |
G3NA-210B-AC200-240 | 24-240 VAC | 10 | 黃褐色 | 200-240 VAC | 固態繼電器,圓盤式 | 10A | 3 | 光電耦合器 | 新台幣1,984元 | |
G3NA-240B-AC200-240 | 24-240 VAC | 40 | 黃褐色 | 200-240 VAC | 固態繼電器,圓盤式 | 40A | 3 | 光電耦合器 | 新台幣3,938元 |