OSG 13119 系列,高性能螺旋槽絲錐
篩選
完成: 氮化物 ,清單編號: 13119 , 材料: 高速鋼-E , 點擊樣式: 修改底 , 螺紋方向: 右手
次數 | 型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1311900103 | 公制粗 | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | NT$1,671 | |
A | 1311900303 | 公制粗 | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | NT$1,543 | |
A | 1311900403 | 公制粗 | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | NT$1,543 | |
A | 1311901003 | 公制粗 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | NT$2,371 | |
A | 1311901303 | 公制粗 | 4 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | NT$2,841 | |
A | 1311901203 | 公制精細 | 4 | 100mm | 1.50mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | NT$2,715 | |
A | 1311901103 | 公制精細 | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | NT$2,715 | |
A | 1311900903 | 公制精細 | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | NT$2,371 |