扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1311900303 螺旋尖絲錐改良底部 4x0.70mm 氮化 | AG4AZH 33XM13

OSG 1311900303 螺旋尖攻絲錐改良底部 4x0.70mm 氮化物

有現貨
貨號:AG4AZH Model: 1311900303,en交叉編號:33XM13

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,543 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋點攻
氮化物
清單編號13119
材料高速鋼-E
長笛數量3
總長度63mm
瀝青0.70mm
中徑限制D4
小腿Dia4.10mm
尺寸M4
龍頭風格修改底
螺紋方向右手
螺紋長度19mm
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船高(厘米)1.27
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)1.27
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號螺紋類型長笛數量總長度瀝青中徑限制小腿Dia尺寸螺紋長度價錢
OSG 1311900103 螺旋尖絲錐改良底部 3x0.50mm 氮化 | AG4AXU 33XM12 1311900103公制粗256mm0.50mmD33.58mmM316mm新台幣1,671元
OSG 1311900403 螺旋尖攻絲錐改良底部 5x0.80mm 氮化 | AG4AZJ 33XM14 1311900403公制粗370mm0.80mmD45.00mmM522mm新台幣1,543元
OSG 1311900903 螺旋尖攻絲錐改良底部 10x1.25mm 氮化 | AG4AZK 33XM15 1311900903公制精細4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm新台幣2,371元
OSG 1311901003 螺旋尖攻絲錐改良底部 10x1.50mm 氮化 | AG4AZL 33XM16 1311901003公制粗4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm新台幣2,371元
OSG 1311901103 螺旋尖攻絲錐改良底部 12x1.25mm 氮化 | AG4AZM 33XM17 1311901103公制精細4100mm1.25mmD59.30mmM1242mm新台幣2,715元
OSG 1311901203 螺旋尖攻絲錐改良底部 12x1.50mm 氮化 | AG4AZN 33XM18 1311901203公制精細4100mm1.50mmD59.30mmM1242mm新台幣2,715元
OSG 1311901303 螺旋尖絲錐改良底部 12x1.75mm 氮化 | AG4AZP 33XM19 1311901303公制粗4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm新台幣2,841元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1311900303 螺旋尖攻絲錐改良底部 4x0.70mm 氮化物
新台幣1,543元 /單元