Osg工具經銷商(9735 件) | Raptor Supplies 台灣

OSG

篩選

加工

電動工具

水喉水務工程

手工具

氣動工具

電器類

硬體規格

加工 篩選

機械切割工具查看全部

  • 硬質合金鑽頭

    包括 120 度和 140 度鑽尖硬質合金鑽頭,適用於黑色金屬和有色金屬。 比鈷鑽頭或高速鋼鑽頭能保持鋒利的切削刃更長,並且有不同的凹槽長度、總長度和尺寸可供選擇

  • 硬質合金立銑刀

    球頭/硬質合金/圓角/方頭立銑刀設計用於仿形、粗加工、開槽和精加工應用。 採用碳化物/粉末金屬結構,可承受過高的溫度。 直徑範圍為 0.5 毫米至 1 英寸  

  • 鈷立銑刀

    1/2/3/4 刃銑刀能夠抵抗磨損和過早磨損,同時去除高強度材料中的切屑。 可以處理黑色金屬和有色金屬。 提供 1、1.312、1.625 和 4 英寸切割長度    

  • 冷卻劑進料鑽頭

    設計用於鑽削鋼材、耐磨塑料、冷硬鑄鐵和可鍛鑄鐵以及有色輕質和重型材料。 採用硬質合金結構,可減輕木工機械的負載。 提供 TiAlN 和 WD1 表面處理選項  

  • 模具

    高速鋼/碳鋼可調圓形模具,非常適合切削右旋外螺紋。 由圓周上的槽和調節螺釘組成,有助於切割小尺寸螺紋。 具有公制/UNC/UNF 螺紋,有不同的厚度和外徑可供選擇

  • 鑽頭和絲錐組
  • 超長鑽頭
  • 高速鋼立銑刀
  • 喬伯長度鑽頭

    中短鑽頭非常適合鑽削極硬的材料,例如不銹鋼、鑄鐵、鈦、黃銅和鎳基合金。 提供準確性和強度的完美平衡。 尺寸範圍為 2.5 至 13.5 毫米  

  • 銑削立銑刀

    C2 微顆粒方端壓縮銑刀適用於石墨、玻璃纖維和碳纖維增強聚合物。 採用硬質合金結構和 15 / 30 度螺旋角。 由 4 或 10 個凹槽組成,柄直徑為 1/4 或 1/8 英寸

  • 螺絲機長度鑽頭

    高速鋼/整體硬質合金螺絲機鑽頭採用四面/R減薄點設計,可提供剛性並減少偏轉。 有不同的柄直徑、公制尺寸和槽長可供選擇

  • 發現鑽頭
  • 錐度鑽頭

    非常適合在需要額外延伸的區域進行直深孔鑽削的情況。 促進有效的排屑,並具有R / X稀化點設計和HSS鈷構造

  • 絲錐

    OSG 螺紋絲錐採用螺旋槽,因此非常適合盲孔和外螺紋應用。 提供底螺紋、成型螺紋、塞螺紋、管螺紋、槽螺紋、管螺紋和錐螺紋樣式

  • 螺紋銑刀

    3 / 4 / 5 刃硬質合金螺紋銑刀適合加工內螺紋或外螺紋。 有不同尺寸、切削直徑和柄直徑可供選擇

機加工用品查看全部

  • 硬質合金鑽

    非常適合修整修復體表面、鑽孔舊填充物、挖掘和準備蛀牙以及去除受影響的牙齒。 最大轉速為 90000 rpm,有不同的刀具直徑、總長度、形狀和刀柄尺寸可供選擇

  • 卡盤鉸刀

可轉位刀片查看全部

  • 銑刀片

    NK1010 / NK2020 金剛石銑削刀片設計用於與 Hy-Pro Carb 多功能鑽頭配合使用。 提供偏心銷安裝方式

  • 車削刀片

關於奧斯格

OSG是高質量螺紋加工,鑽孔,銑削和可轉位切削刀具的領先製造商。 OSG工具目錄包括一系列鑽頭,硬質合金車針,立銑刀,模具,銑削刀片,量規,絲錐,螺紋銑刀和金屬成型機。 該公司種類繁多的先進切削刀具經過了最先進的冶金工藝和專有的表面處理,以提高耐用性和生產率,可在航空航天,醫療,汽車,能源和模具行業中找到應用。
OSG 硬質合金立銑刀適用於跟踪銑削、面銑削、形狀銑削、仿形銑削和插銑應用。 它們有方形、球頭、圓角和倒角端部樣式可供選擇; SAE 和公制尺寸; 以及不同等級和直徑的產品。 您還可以從各種螺旋尖、螺旋槽、油、管、螺紋成型和直 OSG 絲錐中進行選擇,用於切削不同尺寸的螺紋。 這些優質絲錐具有多種材料和中徑限制。