OSG 16150 高級高性能成型絲錐
篩選
完成: V塗層 ,清單編號: 16150 , 材料: 高速鋼鈷 , 凹槽數量: 4 , 點擊樣式: 成型 , 螺紋方向: 右手
次數 | 型號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1615010018 | 90mm | 1.00mm | D8 | 9.68mm | M10 | 32mm | 公制精細 | NT$4,579 | |
A | 1615010015 | 90mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | M10 | 32mm | 公制精細 | NT$4,533 | |
A | 1615010255 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | 公制精細 | NT$4,533 | |
A | 1615014151 | 100mm | 1.50mm | D11 | 10.90mm | M14 | 42mm | 公制精細 | NT$8,079 | |
A | 1615016152 | 100mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | M16 | 46mm | 公制精細 | NT$10,082 | |
A | 1615014156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 10.90mm | M14 | 42mm | 公制精細 | NT$8,079 | |
A | 1615012256 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 公制精細 | NT$6,026 | |
A | 1615010156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | 公制粗 | NT$4,580 | |
A | 1615012156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 公制精細 | NT$6,026 | |
A | 1615010259 | 100mm | 1.25mm | D9 | 9.70mm | M10 | 32mm | 公制精細 | NT$4,580 | |
A | 1615012100 | 100mm | 1.00mm | D10 | 9.32mm | M12 | 42mm | 公制精細 | NT$5,980 | |
A | 1615010150 | 100mm | 1.50mm | D10 | 9.70mm | M10 | 32mm | 公制粗 | NT$4,580 | |
A | 1615012106 | 100mm | 1.00mm | D6 | 9.32mm | M12 | 42mm | 公制精細 | NT$6,026 | |
A | 1615012250 | 100mm | 1.25mm | D10 | 9.30mm | M12 | 42mm | 公制精細 | NT$6,026 | |
A | 1615012151 | 100mm | 1.50mm | D11 | 9.30mm | M12 | 42mm | 公制精細 | NT$6,087 | |
A | 1615010751 | 110mm | 1.75mm | D11 | 9.30mm | M12 | 42mm | 公制粗 | NT$6,088 | |
A | 1615018151 | 110mm | 1.50mm | D11 | 13.70mm | M18 | 46mm | 公制精細 | NT$11,767 | |
A | 1615016202 | 110mm | 2.00mm | D12 | 12.00mm | M16 | 46mm | 公制粗 | NT$10,082 | |
A | 1615014027 | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | 公制粗 | NT$8,161 | |
A | 1615016207 | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | M16 | 46mm | 公制粗 | NT$10,082 | |
A | 1615018156 | 110mm | 1.50mm | D6 | 13.70mm | M18 | 46mm | 公制精細 | NT$11,718 | |
A | 1615012756 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 公制粗 | NT$6,026 | |
A | 1615014022 | 110mm | 2.00mm | D12 | 10.90mm | M14 | 42mm | 公制粗 | NT$8,078 | |
A | 1615020151 | 125mm | 1.50mm | D11 | 16.30mm | M20 | 51mm | 公制精細 | NT$13,002 | |
A | 1615020156 | 125mm | 1.50mm | D6 | 16.30mm | M20 | 51mm | 公制精細 | NT$13,081 | |
A | 1615018252 | 125mm | 2.50mm | D12 | 13.70mm | M18 | 46mm | 公制粗 | NT$11,718 | |
A | 1615018257 | 125mm | 2.50mm | D7 | 13.70mm | M18 | 46mm | 公制粗 | NT$11,718 | |
A | 1615020257 | 140mm | 2.50mm | D7 | 16.30mm | M20 | 51mm | 公制粗 | NT$12,949 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鋼絲繩夾
- 汽車皮帶
- 噴槍杯
- U杯
- 排氣帽
- 汽車機械
- 刀柄
- 電加熱器及配件
- 化學泵
- 泳池和水療泵
- PEMKO 帶孔的重型鋼琴鉸鏈
- NOTRAX Evergreen Diamond 125系列,地毯入口墊
- DAZOR EcoFlex II LED 檯燈
- KERN AND SOHN BIC 系列平台秤
- JOHNSON 滑動 T 形斜角
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 伸縮檢查鏡
- ALL MATERIAL HANDLING 帶閂鎖合金眼鉤
- VESTIL APTS 系列帶折疊前門的工具箱
- VESTIL CST-FC47-DT系列聚氨酯腳輪
- BUSSMANN 安全 J 手指安全保險絲座,J 級