項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16150 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 125mm |
瀝青 | 1.50mm |
中徑限制 | D11 |
小腿Dia | 16.30mm |
尺寸 | M20 |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 51mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615010015 | 90mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | M10 | 32mm | 公制精細 | 新台幣4,533元 | |
1615010018 | 90mm | 1.00mm | D8 | 9.68mm | M10 | 32mm | 公制精細 | 新台幣4,579元 | |
1615010156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | 公制粗 | 新台幣4,580元 | |
1615010255 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | 公制精細 | 新台幣4,533元 | |
1615010259 | 100mm | 1.25mm | D9 | 9.70mm | M10 | 32mm | 公制精細 | 新台幣4,580元 | |
1615012106 | 100mm | 1.00mm | D6 | 9.32mm | M12 | 42mm | 公制精細 | 新台幣6,026元 | |
1615012156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 公制精細 | 新台幣6,026元 |