OSG 16150 系列,優質高性能成型絲錐
篩選
完成: V塗層 ,清單編號: 16150 , 材料: 高速鋼鈷 , 點擊樣式: 成型 , 螺紋方向: 右手
次數 | 型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1615022252 | 公制粗 | 4 | 140mm | 2.50mm | D12 | 25.00mm | M22 | 56mm | NT$14,945 | |
A | 1615024305 | 公制粗 | 4 | 160mm | 3.00mm | D15 | 19.30mm | M24 | 56mm | NT$17,655 | |
A | 1615006018 | 公制粗 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 6.50mm | M6 | 25mm | NT$2,836 | |
A | 1615022257 | 公制粗 | 4 | 140mm | 2.50mm | D7 | 25.00mm | M22 | 56mm | NT$14,945 | |
A | 1615006015 | 公制粗 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | NT$2,807 | |
A | 1615007018 | 公制粗 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M7 | 34mm | NT$3,264 | |
A | 1615008259 | 公制粗 | 3 | 90mm | 1.25mm | D9 | 8.10mm | M8 | 29mm | NT$3,717 | |
A | 1615020252 | 公制粗 | 4 | 140mm | 2.50mm | D12 | 16.30mm | M20 | 51mm | NT$13,082 | |
A | 1615007015 | 公制粗 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M7 | 34mm | NT$3,264 | |
A | 1615024309 | 公制粗 | 4 | 160mm | 3.00mm | D9 | 19.30mm | M24 | 56mm | NT$17,957 | |
A | 1615006757 | 公制精細 | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 6.40mm | M6 | 25mm | NT$2,924 | |
A | 1615022151 | 公制精細 | 4 | 125mm | 1.50mm | D11 | 25.00mm | M22 | 56mm | NT$14,945 | |
A | 1615024207 | 公制精細 | 4 | 140mm | 2.00mm | D7 | 19.30mm | M24 | 56mm | NT$17,957 | |
A | 1615022207 | 公制精細 | 4 | 140mm | 2.00mm | D7 | 25.00mm | M22 | 56mm | NT$14,945 | |
A | 1615008754 | 公制精細 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 8.10mm | M8 | 29mm | NT$3,717 | |
A | 1615008015 | 公制精細 | 3 | 90mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | 34mm | NT$3,717 | |
A | 1615022156 | 公制精細 | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 25.00mm | M22 | 56mm | NT$15,122 | |
A | 1615022202 | 公制精細 | 4 | 140mm | 2.00mm | D12 | 25.00mm | M22 | 56mm | NT$14,945 | |
A | 1615008757 | 公制精細 | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 8.10mm | M8 | 29mm | NT$3,717 | |
A | 1615024156 | 公制精細 | 4 | 140mm | 1.50mm | D6 | 19.30mm | M24 | 56mm | NT$17,957 | |
A | 1615006754 | 公制精細 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 25mm | NT$2,924 | |
A | 1615024203 | 公制精細 | 4 | 140mm | 2.00mm | D13 | 19.30mm | M24 | 56mm | NT$17,957 | |
A | 1615008018 | 公制精細 | 3 | 90mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M8 | 34mm | NT$3,717 | |
A | 1615024151 | 公制精細 | 4 | 140mm | 1.50mm | D11 | 19.30mm | M24 | 56mm | NT$17,957 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 混凝土準備工具
- 發動機車床
- O型圈配件
- 汽車測試儀器
- EPDM管
- 軸承
- 容器和容器
- 門衛推車和用品架
- 室內空氣質量
- 毛氈
- CHICAGO PNEUMATIC 手槍式氣錘,扭矩範圍:100至950英尺磅。
- BATTALION 大滿貫
- DECOR GRATES 4 Scroll Steel Painted黑色紋理
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 完整的 Bin 中心
- VERMONT GAGE Steel Y NoGo 可逆組件,綠色
- EATON BFD 系列基本繼電器
- NUPLA 大粒勺
- DYNABRADE 空氣研磨機
- GENOVA 法蘭
- BROWNING C 面 TorqTaper Plus 系列軸裝減速機,203 尺寸