項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 16150 |
材料 | 高速鋼鈷 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 125mm |
瀝青 | 1.50mm |
中徑限制 | D11 |
小腿Dia | 25.00mm |
尺寸 | M22 |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 56mm |
螺紋類型 | 公制精細 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615006015 | 公制粗 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | 新台幣2,807元 | |
1615006018 | 公制粗 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 6.50mm | M6 | 25mm | 新台幣2,836元 | |
1615006754 | 公制精細 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 25mm | 新台幣2,924元 | |
1615006757 | 公制精細 | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 6.40mm | M6 | 25mm | 新台幣2,924元 | |
1615007015 | 公制粗 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M7 | 34mm | 新台幣3,264元 | |
1615007018 | 公制粗 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M7 | 34mm | 新台幣3,264元 | |
1615008015 | 公制精細 | 3 | 90mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | 34mm | 新台幣3,717元 |