OSG 16360 系列,優質高性能成型絲錐
篩選
完成: V塗層 ,清單編號: 16360 , 材料: 高速鋼鈷 , 點擊樣式: 成型 , 螺紋方向: 右手
次數 | 型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1636000308 | 公制粗 | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 17mm | NT$2,561 | |
A | 1636000408 | 性病 | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 5.00mm | M4 | 22mm | NT$2,610 | |
A | 1636000608 | 性病 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M6 | 34mm | NT$3,658 | |
A | 1636000508 | 性病 | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 6.40mm | M5 | 25mm | NT$2,663 | |
A | 1636000708 | 性病 | 3 | 90mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | M8 | 32mm | NT$4,456 | |
A | 1636001408 | 性病 | 4 | 140mm | 2.50mm | D10 | 20.30mm | M22 | 2.5“ | NT$20,371 | |
A | 1636001508 | 性病 | 4 | 160mm | 3.00mm | D11 | 22.70mm | M24 | 65mm | NT$26,481 |