OSG 342STI高性能螺旋點攻
篩選
完成: 所以 ,清單編號: 342STI , 材料: VA-3 , 點擊樣式: 插頭 , 螺紋方向: 右手 , 螺紋類型: 性病
次數 | 型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34200201 | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | 16mm | NT$1,875 | |
A | 34200101 | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | 14mm | NT$2,249 | |
A | 34201301 | 3 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | 56mm | NT$6,845 | |
A | 34201201 | 3 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | 51mm | NT$6,113 | |
A | 34200301 | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | 3機構/ 4“ | NT$1,339 | |
A | 34200501 | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | 25mm | NT$1,289 | |
A | 34200801 | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | 42mm | NT$2,395 | |
A | 34201101 | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | 51mm | NT$4,496 | |
A | 34200401 | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | 24mm | NT$1,258 | |
A | 34200601 | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | 34mm | NT$1,582 | |
A | 34200701 | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | 32mm | NT$1,785 | |
A | 34200901 | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | 46mm | NT$4,002 | |
A | 34201401 | 3 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | 2.5“ | NT$8,686 | |
A | 34201001 | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | 46mm | NT$4,346 | |
A | 34201501 | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | 65mm | NT$11,010 |