電器加熱器
在寒冷環境中需要加熱器來維持環境溫度。它們可以由電力、天然氣或液體丙烷提供動力。使用電流供電...阅读更多
IBC系列中型散裝容器加熱器
Vestil 中型散裝容器加熱器用於製藥、化工、化妝品和食品行業加熱粘性液體。 這些加熱器集成了可調節溫度計和內置最高溫度重置機制,可實現精確的熱量分配。 它們採用矽膠結構,具有出色的紫外線穩定性,可承受 50 至 160 華氏度的溫度。
Vestil 中型散裝容器加熱器用於製藥、化工、化妝品和食品行業加熱粘性液體。 這些加熱器集成了可調節溫度計和內置最高溫度重置機制,可實現精確的熱量分配。 它們採用矽膠結構,具有出色的紫外線穩定性,可承受 50 至 160 華氏度的溫度。
次數 | 型號 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IBC-HEAT-275 | NT$146,786 | 詢價 | ||
B | IBC-HEAT-330 | NT$158,051 | 詢價 |
電加熱器
危險場所加熱器
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | DAHHL4001A | 詢價 |
A | DAHHL6001A | 詢價 |
B | DAHHL200AC | 詢價 |
C | DAHHL501AC | 詢價 |
電器加熱器
什麼是代頓電暖器?
代頓電加熱器通常用於天花板較高的區域,無需大量管道系統即可加熱大面積區域。 Dayton 電加熱器採用節能風機盤管設計,可提供最大 3400 cfm 的氣流,非常適合在工廠、倉庫、儲藏室和服務站連續或間歇使用。 這些單元加熱器具有出色的拉通氣流設計,可實現均勻的空氣分配和冷卻器元件操作,以及自動重置線性熱保護器,可在超過正常工作溫度時斷開加熱器。 代頓電加熱器採用全封閉式電機,帶有模壓成型的大規格鋼製外殼,可承受惡劣的工業環境。 它們配備了鋁翅片、銅包鋼護套加熱元件,可實現高效運行。 從各種代頓電加熱器中進行選擇,最大加熱能力為 85250 BTUh, Raptor Supplies.
什麼是代頓電暖器?
代頓電加熱器通常用於天花板較高的區域,無需大量管道系統即可加熱大面積區域。 Dayton 電加熱器採用節能風機盤管設計,可提供最大 3400 cfm 的氣流,非常適合在工廠、倉庫、儲藏室和服務站連續或間歇使用。 這些單元加熱器具有出色的拉通氣流設計,可實現均勻的空氣分配和冷卻器元件操作,以及自動重置線性熱保護器,可在超過正常工作溫度時斷開加熱器。 代頓電加熱器採用全封閉式電機,帶有模壓成型的大規格鋼製外殼,可承受惡劣的工業環境。 它們配備了鋁翅片、銅包鋼護套加熱元件,可實現高效運行。 從各種代頓電加熱器中進行選擇,最大加熱能力為 85250 BTUh, Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 溫度。 上升 | 氣流 | 交流電 | 電壓 | 信號寬度 | tu | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MUH0371 | NT$42,128 | |||||||||
A | MUH0361 | NT$52,327 | |||||||||
A | MUH077 | NT$70,051 | |||||||||
A | MUH076 | NT$73,936 | |||||||||
A | MUH073 | NT$66,240 | |||||||||
A | MUH254 | NT$208,232 | |||||||||
A | MUH256 | NT$190,226 | |||||||||
A | MUH252 | NT$204,582 | |||||||||
A | MUH0561 | NT$62,256 | |||||||||
A | MUH0571 | NT$43,899 | |||||||||
A | MUH206 | NT$163,799 | |||||||||
A | MUH204 | NT$152,541 | |||||||||
A | MUH202 | NT$178,426 | |||||||||
A | MUH208 | NT$182,986 | |||||||||
A | MUH404 | NT$315,468 | |||||||||
A | MUH406 | NT$250,781 | |||||||||
A | MUH402 | NT$260,610 | |||||||||
A | MUH107 | NT$74,391 | |||||||||
A | MUH106 | NT$79,897 | |||||||||
A | MUH156 | NT$126,329 | |||||||||
A | MUH306 | NT$228,430 | |||||||||
A | MUH304 | NT$247,465 | |||||||||
A | MUH508 | NT$371,285 | |||||||||
A | MUH504 | NT$385,570 | |||||||||
A | MUH506 | NT$314,113 |
壁掛式和吸頂式電加熱器,480V AC,三相,3-21/3 英寸 x 4 英寸 x 19-8/1 英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
2歲70 | AF9KGU | NT$48,659 |
電器加熱器
電動單元加熱器適用於在倉庫和工廠等暴露區域提供主要/輔助加熱。 它們採用壁掛式或吊頂式安裝,用於下流式或水平加熱應用,並節省有限的地面工作空間。 這些工業單元加熱器具有強制空氣系統,通過使用加熱元件和風扇來加熱空氣。 它們帶有可調節的出風口百葉窗,可將氣流引導到所需的方向。 這些加熱器採用一體式便攜設計,可在偏遠地區和戶外區域輕鬆操作。
代頓單位加熱器 可以連續或間歇地加熱大空間。 它們配備了鋁翅片、銅包鋼套加熱元件,具有出色的導熱性,以及接受單相/三相電源的重型全封閉電機。 電機驅動帶有大型動態平衡葉片的風扇,將熱量通過設備的文丘里出口引導至所需位置。 風扇通過裝置的背面提供空氣,該裝置具有先進的進氣百葉窗設計,可將冷空氣吸入加熱元件。 代頓加熱器還具有許多安全功能,例如自動重置線性熱保護器,可在過熱時斷開設備連接。
質量標誌 電動單元加熱器具有 18 號 / 20 號鋼結構,帶有 粉末塗層 or 聚酯粉末塗層 完成結構剛度和耐磨性。 這些 QMark 單元加熱器的選定型號集成了一個 2 速風扇選擇開關和一個僅風扇開關,可幫助控制帶或不帶熱量的空氣流動速度。
用途
電動單元加熱器非常適合為工廠、倉庫和車庫等大面積區域供暖。 它們非常適合無法進行集中供暖的場所。 但是,選定的型號也可以安裝在狹小的空間和管道中。
功能
- 電加熱器用於加熱倉庫、儲藏室、服務站、工廠和大面積暴露區域。
- 它們可以懸掛在牆壁或天花板上,以減少地板空間的浪費。
- 這些單元加熱器使用包含加熱元件和風扇的強制空氣加熱系統。
- 具有自動復位功能的線性熱保護器可防止過熱。
- 它們進一步與可調節的百葉窗集成在一起,用於控制熱量的定向流動。
- 這些單元加熱器具有粉末塗層鋼外殼和封閉式電動機,可防止惡劣的工業環境和污染物。
Vestil IBC 系列 中間散裝容器加熱器
- 這些可調節的環繞式手提箱加熱器用於製藥、化學、化妝品和食品行業,用於加熱含有粘性液體的容器。
- 它們配備了簡單的可修改肩帶,可以輕鬆地將加熱器應用和調整到現有裝置。
- 這些加熱器集成了一個可調節的溫度計和一個內置的最高溫度重置機制,用於精確分配所需的熱量並確保耐用性。
- 它們具有矽膠浸漬布結構,具有出色的紫外線穩定性,可承受 50 至 160 華氏度的溫度。
空霸範 電加熱器
- 它們具有便攜的一體式結構,可輕鬆裝入緊湊的空間。
- 這些 Airmaster 加熱器與內置恆溫器集成,該恆溫器具有兩個/三個舒適加熱選擇,可實現精確的溫升。
- 它們還具有安全功能,例如過熱和翻倒關閉控制以及用於安全操作的電源指示燈。
- 我們還提供帶有輪子的滾筒式主體結構的電動蠑螈加熱器,可在所需位置進行便攜式加熱。
- 這些蠑螈加熱器還在進氣口和輸出口外殼上配備了翅片管式加熱元件和安全屏。
工作機制
- 購買具有所需氣流額定值、熱量和功率規格的電加熱器後,該裝置使用安裝支架安裝在電源附近的牆壁或天花板上。
- 接通電源以啟動加熱器。 如果您想通過讓設備先加熱來消除冷風,請切換風扇延遲開關(在特定型號中可用)。
- 現在,該裝置開始水平或向下供應熱空氣。
- 可以使用機械刻度盤控制裝置的速度,並且可以使用某些電動裝置加熱器中提供的恆溫器來調節溫升/加熱。
標準與批准
Dayton 和 Airmaster Fan 電加熱器已獲得 UL 和 cUL 認證,而 QMark 加熱器則獲得 UL、NEC 和 OSHA 認證,以確保用戶安全並提供最佳性能。
常问问题解答
電暖器出現故障怎麼辦?
假設所選單元加熱器是所需加熱能力和氣流的正確選擇,首先要檢查的是接線連接和保險絲的狀態。 用戶還應清潔電機上堆積的污垢或灰塵,導致電機發熱。 電機也應定期潤滑,以確保平穩運行。
哪些配件與這些電加熱器兼容?
Raptor Supplies 可以提供適合電動單元加熱器的各種附件,以便於使用。 恆溫器用於以數字方式或通過機械刻度盤控制加熱器的溫度。 內部風扇開關允許用戶在夏季僅打開風扇。 通用牆壁和天花板安裝支架套件用於將這些單元加熱器連接到牆壁或天花板上,而不會佔用地面空間。
不同型號的電加熱器有什麼區別?
電加熱器有多種類型,例如電踢腳線加熱器、電風扇盤管加熱器、加熱電纜和便攜式電加熱器。 電動踢腳板加熱器沿著牆的底部安裝,以補充中央供暖系統或單獨為小房間供暖。 電加熱電纜加熱管道、屋頂和排水溝系統。 它們還安裝在地板下方用於加熱地板。 電風扇盤管加熱器或通風加熱器用於加熱隱蔽的地方,例如吊頂或通風空間。 便攜式電動模型可以使用輪子或推車從一個位置移動到另一個需要額外熱量的位置。 它們還用作辦公室或接待處的個人供暖裝置。