項目 | 電器加熱器 |
氣流 | 650 CFM |
交流電 | 27.0 |
tu | 25,598 |
接觸器線圈電壓 | 24 |
深度 | 7.625“ |
身高 | 21.75“ |
水平空投 | 18英尺 |
房屋裝修 | 粉末塗層 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 50/60 |
kW | 7.5 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 9英尺 |
安裝類型 | 牆壁或天花板,垂直或水平 |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 37學位F. |
垂直地面覆蓋 | 26英尺 |
垂直安裝H | 14英尺 |
電壓 | 277 |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 17.24 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8516290090 |
型號 | 溫度。 上升 | 氣流 | 交流電 | 電壓 | 信號寬度 | tu | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH506 | 61學位F. | 3000 CFM | 48.3 | 600 | 26.62“ | 170,650 | 17.125“ | 30“ | 新台幣314,113元 | |
MUH508 | 61學位F. | 3000 CFM | 139.0 | 208 | 26.62“ | 170,650 | 17.125“ | 30“ | 新台幣371,285元 | |
MUH0361 | 27學位F. | 350 CFM | 2.9 | 600 | 14“ | 10,239 | 7.5“ | 16“ | 新台幣52,327元 | |
MUH0371 | 27學位F. | 350 CFM | 11.0 | 277 | 14“ | 10,239 | 7.5“ | 16“ | 新台幣42,128元 | |
MUH0561 | 45學位F. | 350 CFM | 4.8 | 600 | 14“ | 17,065 | 7.5“ | 16“ | 新台幣62,256元 | |
MUH0571 | 45學位F. | 350 CFM | 18.0 | 277 | 14“ | 17,065 | 7.5“ | 16“ | 新台幣43,899元 | |
MUH073 | 37學位F. | 650 CFM | 21.6 | 347 | 19“ | 25,598 | 7.625“ | 21.75“ | 新台幣66,240元 |