項目 | 電器加熱器 |
氣流 | 910 CFM |
交流電 | 31.3/36.1 |
tu | 38,200/51,200 |
接觸器線圈電壓 | 24 |
深度 | 12.75“ |
身高 | 21.75“ |
水平空投 | 35英尺 |
房屋裝修 | 聚酯粉末外套 |
外殼材質 | 20 ga。 Steel鋼 |
Hz | 60 |
kW | 11.2/15.0 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 11英尺 |
安裝類型 | 垂直或水平 |
段落 | 3 |
溫度。 上升 | 52學位F. |
垂直地面覆蓋 | 20英尺 |
垂直安裝H | 20英尺 |
電壓 | 208/240 |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 22.68 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8516290030 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 上升 | 氣流 | 交流電 | 電壓 | 信號寬度 | tu | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH0321 | 27學位F. | 350 CFM | 11.0/12.5 | 208/240 | 14“ | 7500/10,200 | 7.5“ | 16“ | 新台幣31,746元 | |
MUH0341 | 27學位F. | 350 CFM | 3.6 | 480 | 14“ | 10,200 | 7.5“ | 16“ | 新台幣42,473元 | |
MUH0381 | 27學位F. | 350 CFM | 14.5 | 208 | 14“ | 10,200 | 7.5“ | 16“ | 新台幣31,746元 | |
MUH0521 | 45學位F. | 350 CFM | 17.8/20.8 | 208/240 | 14“ | 12,600/17,000 | 7.5“ | 16“ | 新台幣36,578元 | |
MUH0541 | 45學位F. | 350 CFM | 6.0 | 480 | 14“ | 17,000 | 7.5“ | 16“ | 新台幣48,421元 | |
MUH0581 | 45學位F. | 350 CFM | 24.0/13.9 | 208 | 14“ | 17,000 | 7.5“ | 16“ | 新台幣35,794元 | |
MUH072 | 37學位F. | 650 CFM | 31.3/27.0 | 208/240 | 19“ | 19,100/25,600 | 7.5“ | 21.75“ | 新台幣50,585元 |