OSG高速Steel-E Jobber鑽頭,X
篩選
切割方向: 右手 , 尺寸類型: 公制 , 結束: V塗層 ,清單編號: 1800 , 材料: 高速鋼-E , 點角: 120學位 , 點類型: X
次數 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8594025 | 0.098“ | 30mm | 57mm | 2.5mm | 2.5“ | NT$683 | |
A | 8594030 | 0.118“ | 33mm | 61mm | 3.0mm | 3" | NT$580 | |
A | 8594033 | 0.129“ | 36mm | 65mm | 3.3mm | 3.3mm | NT$697 | |
A | 8594035 | 0.137“ | 39mm | 70mm | 3.5mm | 3.5mm | NT$691 | |
A | 8594040 | 0.157“ | 43mm | 75mm | 4.0mm | 4mm | NT$768 | |
A | 8594042 | 0.165“ | 43mm | 75mm | 4.2mm | 4.2mm | NT$859 | |
A | 8594045 | 0.177“ | 47mm | 80mm | 4.5mm | 4.5mm | NT$855 | |
A | 8594050 | 0.196“ | 52mm | 86mm | 5.0mm | 5.0mm | NT$971 | |
A | 8594055 | 0.216“ | 57mm | 93mm | 5.5mm | 5.5mm | NT$1,238 | |
A | 8594060 | 0.236“ | 57mm | 93mm | 6.0mm | 6.0mm | NT$1,261 | |
A | 8594068 | 0.267“ | 69mm | 109mm | 6.8mm | 6.8mm | NT$1,775 | |
A | 8594070 | 0.275“ | 69mm | 109mm | 7.0mm | 7.0mm | NT$1,759 | |
A | 8594075 | 0.295“ | 69mm | 109mm | 7.5mm | 7.5mm | NT$1,798 | |
A | 8594080 | 0.315“ | 75mm | 117mm | 8.0mm | 8.0mm | NT$2,137 | |
A | 8594085 | 0.334“ | 75mm | 117mm | 8.5mm | 8.5mm | NT$2,296 | |
A | 8594087 | 0.342“ | 81mm | 125mm | 8.7mm | 8.7mm | NT$2,477 | |
A | 8594090 | 0.354“ | 81mm | 125mm | 9.0mm | 9.0mm | NT$2,477 | |
A | 8594095 | 0.374“ | 81mm | 125mm | 9.5mm | 9.5mm | NT$2,671 | |
A | 8594100 | 0.393“ | 87mm | 133mm | 10.0mm | 10.0mm | NT$2,762 | |
A | 8594110 | 0.433“ | 94mm | 142mm | 11.0mm | 11.0mm | NT$3,369 | |
A | 8594115 | 0.452“ | 94mm | 142mm | 11.5mm | 11.5mm | NT$3,779 | |
A | 8594125 | 0.492“ | 101mm | 151mm | 12.5mm | 12.5mm | NT$5,278 | |
A | 8594130 | 0.511“ | 101mm | 151mm | 13.0mm | 13.0mm | NT$5,615 |