Osg 8594050 | Jobber 鑽頭 Hss-e X 尖 5.0 mm | 33nz79 | XNUMXnzXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 8594050 Jobber鑽頭Hss-e x Point 5.0mm | AG3MZE 33NZ79

OSG 8594050 Jobber 鑽頭 Hss-e x 尖 5.0mm

有現貨
貨號:AG3MZE Model: 8594050,en交叉編號:33NZ79

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$971 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.196“
尺寸類型公制
V塗層
長笛長度52mm
清單編號1800
材料高速鋼-E
總長度86mm
點角120學位
點類型X
小腿Dia5.0mm
尺寸5.0mm

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)0.64
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)0.64
HS代碼8207504060

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過(否)

產品型號

產品型號十進制等效長笛長度總長度小腿Dia尺寸價錢
OSG 8594042 Jobber鑽頭Hss-e x點4.2mm | AG3MZC 33NZ77 85940420.165“43mm75mm4.2mm4.2mm新台幣859元
OSG 8594045 Jobber鑽頭Hss-e x點4.5mm | AG3MZD 33NZ78 85940450.177“47mm80mm4.5mm4.5mm新台幣855元
OSG 8594055 Jobber 鑽頭 Hss-e x Point 5.5mm | AG3MZF 33NZ80 85940550.216“57mm93mm5.5mm5.5mm新台幣1,238元
OSG 8594060 Jobber鑽頭Hss-e x Point 6.0mm | AG3MZG 33NZ81 85940600.236“57mm93mm6.0mm6.0mm新台幣1,261元
OSG 8594025 Jobber鑽頭Hss-e x Point 2.5mm | AG3NGB 33NZ72 85940250.098“30mm57mm2.5mm2.5“新台幣683元
OSG 8594030 Jobber鑽頭Hss-e x Point 3.0mm | AG3NGC 33NZ73 85940300.118“33mm61mm3.0mm3"新台幣580元
OSG 8594033 Jobber鑽頭Hss-e x點3.3mm | AG3NGD 33NZ74 85940330.129“36mm65mm3.3mm3.3mm新台幣697元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 8594050 Jobber 鑽頭 Hss-e x 尖 5.0mm
新台幣971元 /單元