OSG VC-10絲錐,TiCN表面處理
篩選
完成: 氮化鈦 , 材料: VC-10 , 點擊樣式: 觸底 , 螺紋方向: 右手
次數 | 型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005201508 | 1 21機構/ 32“ | 10052 | 4 | UNC | 4 21機構/ 64“ | 13 | H5 | 0.275“ | NT$2,967 | |
B | 1005600308 | 1" | 10056 | 4 | 基金會 | 2.5“ | 28 | H3 | 0.191“ | NT$1,596 | |
A | 1005200508 | 1.125“ | 10052 | 4 | UNC | 3 35機構/ 64“ | 18 | H5 | 0.238“ | NT$1,607 | |
A | 1005202908 | 2" | 10052 | 5 | 基金會 | 4 21機構/ 64“ | 16 | H5 | 0.442“ | NT$5,624 | |
A | 1105200208 | 29mm | 11052 | 4 | 公制粗 | 90mm | 1.25mm | D5 | 6.00mm | NT$1,770 | |
A | 1105200308 | 32mm | 11052 | 4 | 公制精細 | 90mm | 1.00mm | D5 | 7.26mm | NT$2,065 | |
A | 1105600808 | 42mm | 11056 | 4 | 公制粗 | 86mm | 1.75mm | D6 | 6.90mm | NT$2,969 |