項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 11056 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 86mm |
瀝青 | 1.75mm |
中徑限制 | D6 |
小腿Dia | 6.90mm |
尺寸 | M12 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 42mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207406000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005200508 | 1.125“ | 10052 | 4 | UNC | 3 35機構/ 64“ | 18 | H5 | 0.238“ | 新台幣1,637元 | |
1005201508 | 1 21機構/ 32“ | 10052 | 4 | UNC | 4 21機構/ 64“ | 13 | H5 | 0.275“ | 新台幣3,031元 | |
1005202908 | 2" | 10052 | 5 | 基金會 | 4 21機構/ 64“ | 16 | H5 | 0.442“ | 新台幣5,741元 | |
1005600308 | 1" | 10056 | 4 | 基金會 | 2.5“ | 28 | H3 | 0.191“ | 新台幣1,596元 | |
1105200208 | 29mm | 11052 | 4 | 公制粗 | 90mm | 1.25mm | D5 | 6.00mm | 新台幣1,829元 | |
1105200308 | 32mm | 11052 | 4 | 公制精細 | 90mm | 1.00mm | D5 | 7.26mm | 新台幣2,065元 |