MARATHON MOTORS Globetrotter IEC 框架電機,法蘭/底座安裝,B3/B14
Marathon Globetrotter 通用電機將交流電轉換為扭矩以驅動機械負載。 它們專為暖通空調、冷卻塔、包裝設備、輸送機、擠出機、機床和齒輪減速器中的應用而設計。
篩選
環境溫度。 範圍: 40度 , 集會: F3 , 軸承: 球 , 責任: 連續 , 外殼: TEFC , 框架材質: 鋁 , 絕緣級別: F , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 安裝: 死板 , 銘牌轉速: 1745 ,NEMA 設計: B , 標稱效率: 87.5 , 方向: 橫式 , 階段: 3 ,轉速範圍: 1701-1800 , 服務係數: 1.15 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 230/460
次數 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | Hz | kW | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | NT$15,837 | |
B | 071T17FH5408 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 60 | 0.37 | 1800 | NT$19,869 | |
C | 090LT17FH6419 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 50/60 | 1.49 | - | NT$32,895 | |
D | 090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | NT$36,307 |
工作機制
- 電動機將電能轉化為機械能以產生運動。
- 電機內通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用產生力。
功能
- Marathon Globetrotter 通用電機採用鋁製框架結構,具有耐腐蝕性和導熱性。
- 這些 IE3 高效電機可降低運營成本並提高能源節約,同時提供高達 3600 rpm 的速度。
- 滾珠軸承機械鎖定在軸端,以減少電機摩擦。
- 它們提供順時針/逆時針軸旋轉的連續工作循環操作。
- 這些具有完全封閉的風扇冷卻外殼的三相單元允許空氣流過電機並防止過熱。
- 它們允許法蘭/底座水平安裝,並具有 MAX GUARD F 級絕緣和 NEMA 超高效率。
標準與批准
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
常问问题解答
單相、雙相、三相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流經單根導體。
- 雙相電機:電流流經 4 線導體(每相 2 根)。
- 三相電機:電流流過 3 個獨立的導體。
連續值班運行是什麼意思?
連續負載是指最高電流預計連續工作三個小時或更長時間。
TEBC 和 TEFC 電機有什麼區別?
全封閉鼓風機冷卻 (TEBC) 電機實際上與 TEFC 電機相同,不同之處在於電機主體由位於主體上的單獨“鼓風機”冷卻,而不是在電機以高轉速工作時由安裝在軸上的風扇冷卻速度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空氣幕
- 安全推車
- 圓錐滾子軸承錐
- 閥門控制鍵
- 高度計
- 冷氣工程
- 腳輪和輪子
- 技術培訓
- 繩索及繩索配件
- 螺紋和墊片密封劑
- DAYTON 便攜式蒸發冷卻器
- KURIYAMA K7300系列,增強油管,邵氏A:73
- ALTRONIX Trove 機箱背板
- CH HANSON 絕緣插座組
- NUPLA 經典 Nuplaglas 實用派桿
- BALDOR / DODGE 網格和蓋組件
- MEMPHIS GLOVE Ninja Lite 工作手套
- ENERPAC BFZ 高壓接頭異徑管
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、40HCB、彈性聯軸器
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,CDVD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機