項目 | 公制電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 90L |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 5.4/2.7 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.49 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1745 |
標稱效率 | 87.5 |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 19.76 |
船高(厘米) | 23.16 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | Hz | kW | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071T17FH5408 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 60 | 0.37 | 1800 | 新台幣17,349元 | ||
090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | 新台幣32,534元 | ||
063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | 新台幣13,849元 |