項目 | 公制電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F3 |
責任 | 連續 |
效率 | 74% |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 71 |
滿載電流 | 1.8/0.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 0.37 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 7.11 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | Hz | kW | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6419 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 50/60 | 1.49 | - | 新台幣28,741元 | ||
090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | 新台幣32,534元 | ||
063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | 新台幣13,849元 |